Meuleuses d'angle
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
Outils filaires
Meuleuses et ponçeuses
Meuleuses d'angle
2B464655
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
Milwaukee Meuleuse AGV 13-125XE
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2B464655
Consommation nominale (W)
1250
Poids de la machine (kg)
2.4
Insertion d'outils
M14
Longueur du câble de raccordement (m)
4
Diamètre max. de disque (mm)
125
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
2800 - 11500
Marque
Milwaukee
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Consommation nominale (W)
1250
Poids de la machine (kg)
2.4
Insertion d'outils
M14
Longueur du câble de raccordement (m)
4
Diamètre max. de disque (mm)
125
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
2800 - 11500
Marque
Milwaukee
Code des marchandises
84672951
Model
AGV 13-125 XE
Type
Angle Grinder
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2B464655
EAN
4002395260850
UBB
500636644733
UNSPSC
27111905
N° Article du fabricant
4933451218