text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Meuleuse AGV 12-125 X


Moteur de 1200 W développant un couple élevé et une grande vitesse : idéale pour les travaux difficiles en continu. Electronique avec vitesse constante, démarrage progressif, limiteur de vitesse à vide, protection contre les surcharges et protection antidémarrage après coupure de courant. Débrayage de sécurité : stoppe instantanément la rotation en cas de blocage. "Moteur protector" à bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation renforcée, protection renforcée contre les poussières. Ecrou de blocage rapide FIXTEC pour un changement simple et ultrarapide du disque. Corps affiné et poignée latérale anti-vibration AVS pour une moindre fatigue

Numéro d'article 9T525058
Consommation nominale (W) 1200
Poids de la machine (kg) 2.4
Insertion d'outils M14
Longueur du câble de raccordement (m) 4
Diamètre max. de disque (mm) 125
Emballé par 1

Spécifications

Consommation nominale (W) 1200
Poids de la machine (kg) 2.4
Insertion d'outils M14
Longueur du câble de raccordement (m) 4
Diamètre max. de disque (mm) 125
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 11000 - 11000
Marque Milwaukee
Type AGV 12-125 X

Numéros d'articles

Numéro d'article 9T525058
EAN 4002395239597
UBB 500513546167
UNSPSC 27111905
N° Article du fabricant 4933428085
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.