text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Meuleuse AGS 15-125 C


Numéro d'article 8C502797
Consommation nominale (W) 1500
Poids de la machine (kg) 2.4
Insertion d'outils M14
Longueur du câble de raccordement (m) 4
Diamètre max. de disque (mm) 125
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 7600 - 7600
Marque Milwaukee
Emballé par 1

Spécifications

Consommation nominale (W) 1500
Poids de la machine (kg) 2.4
Insertion d'outils M14
Longueur du câble de raccordement (m) 4
Diamètre max. de disque (mm) 125
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 7600 - 7600
Marque Milwaukee
Code des marchandises 84672951
Model AGS 15-125 C
Type Angle Grinder

Numéros d'articles

Numéro d'article 8C502797
EAN 4002395236015
UBB 500513546084
UNSPSC 27111905
N° Article du fabricant 4933407480
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.