text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Meuleuse AG13-125XSPD


Numéro d'article 3E657089
Consommation nominale (W) 1250
Poids de la machine (kg) 2.3
Insertion d'outils M14
Longueur du câble de raccordement (m) 4
Diamètre max. de disque (mm) 125
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 12000 - 12000
Marque Milwaukee
Emballé par 1

Spécifications

Consommation nominale (W) 1250
Poids de la machine (kg) 2.3
Insertion d'outils M14
Longueur du câble de raccordement (m) 4
Diamètre max. de disque (mm) 125
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 12000 - 12000
Marque Milwaukee
Code des marchandises 84672951
Model AG 13-125 XSPD
Type Angle Grinder

Numéros d'articles

Numéro d'article 3E657089
EAN 4002395140787
UBB 500650593428
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 4933451577
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.