Meuleuses d'angle
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
Outils filaires
Meuleuses et ponçeuses
Meuleuses d'angle
5M232299
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
Milwaukee Meuleuse AG 800-125EK
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
5M232299
Consommation nominale (W)
800
Poids de la machine (kg)
2
Insertion d'outils
M14
Longueur du câble de raccordement (m)
4
Diamètre max. de disque (mm)
125
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
11500 - 11500
Marque
Milwaukee
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Consommation nominale (W)
800
Poids de la machine (kg)
2
Insertion d'outils
M14
Longueur du câble de raccordement (m)
4
Diamètre max. de disque (mm)
125
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
11500 - 11500
Marque
Milwaukee
Code Douanier
84672951
Model
AG 800-125 EK
Type
Angle Grinder
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5M232299
EAN
4002395260805
UBB
500636644576
UNSPSC
27111905
N° Article du fabricant
4933451213