text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Meuleuse AG 800-115ED-SET


Numéro d'article 1C395768
Consommation nominale (W) 800
Poids de la machine (kg) 2
Insertion d'outils M14
Diamètre max. de disque (mm) 115
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 11500 - 11500
Marque Milwaukee
Code des marchandises 84672951
Emballé par 1

Spécifications

Consommation nominale (W) 800
Poids de la machine (kg) 2
Insertion d'outils M14
Diamètre max. de disque (mm) 115
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 11500 - 11500
Marque Milwaukee
Code des marchandises 84672951
Model AG 800-115 E D-SET800
Type Angle Grinder

Numéros d'articles

Numéro d'article 1C395768
EAN 4002395170777
UBB 500636643586
UNSPSC 27111905
N° Article du fabricant 4933451281
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.