text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Milwaukee Meuleuse AG 24-230 E /DMS


Moteur ultra-puissant de 2400 W et fiable pour les travaux en continu. "Moteur protector" bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation renforcée, protection renforcée contre les poussières. Démarrage progressif, vitesse constante et protection antidémarrage après coupure de courant. Protection contre les surcharges. Carter de protection indéformable et réglable rapidement sans outil. Poignée softgrip amortissant et antidérapant

Numéro d'article 1Y409031
Consommation nominale (W) 2400
Poids de la machine (kg) 5.3
Insertion d'outils M14
Longueur du câble de raccordement (m) 4
Diamètre max. de disque (mm) 230
Emballé par 1

Spécifications

Consommation nominale (W) 2400
Poids de la machine (kg) 5.3
Insertion d'outils M14
Longueur du câble de raccordement (m) 4
Diamètre max. de disque (mm) 230
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 6600 - 6600
Marque Milwaukee
Type AG 24-230 E/DMS

Numéros d'articles

Numéro d'article 1Y409031
EAN 4002395234325
UBB 500513545250
UNSPSC 27111905
N° Article du fabricant 4933402450
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.