text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Meuleuse AG 22-180 /DMS


Moteur ultra puissant de 2200 W pour un travail rapide. Moteur « PROTECTOR » à bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation renforcée, protection renforcée contre les poussières. Design compact. Carter de protection indéformable et réglable rapidement sans outil.

Numéro d'article 6D493177
Longueur (mm) 485
Consommation nominale (W) 2200
Poids de la machine (kg) 5.1
Insertion d'outils M14
Diamètre max. de disque (mm) 180
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 485
Consommation nominale (W) 2200
Poids de la machine (kg) 5.1
Insertion d'outils M14
Diamètre max. de disque (mm) 180
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 8500 - 8500
Marque Milwaukee
Model AG 22-180/DMS
Type Angle Grinder

Numéros d'articles

Numéro d'article 6D493177
EAN 4002395243846
UBB 500513544675
UNSPSC 27111905
N° Article du fabricant 4933431830
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.