text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Meuleuse AG 16-125 XC /DMS

Numéro d'article 1C756877
Consommation nominale (W) 1520
Poids de la machine (kg) 2.5
Insertion d'outils M14
Longueur du câble de raccordement (m) 4
Diamètre max. de disque (mm) 125

Spécifications

Consommation nominale (W) 1520
Poids de la machine (kg) 2.5
Insertion d'outils M14
Longueur du câble de raccordement (m) 4
Diamètre max. de disque (mm) 125
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 11000 - 11000
Marque Milwaukee
Model AG 16-125 XC/DMS
Type Angle Grinder

Numéros d'articles

Numéro d'article 1C756877
EAN 4002395235827
UBB 500513544592
UNSPSC 27111905
N° Article du fabricant 4933407260
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.