text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Milwaukee Meuleuse AG 16-125 INOX


"Moteur PROTECTOR" : induit et inducteur blindés par une résine époxy. Régulation électronique : Vitesse variable, Démarrage en douceur, Limitation de la vitesse à vide. Ecrou FIXTEC : pour un changement rapide du disque sans clé. Vitesse idéale (7600t/mn) pour le travail du métal avec disque à lamelle. Protection thermique du moteur contre les surcharges. Une ventilation renforcée par une durée de vie accrue. Câble de 4m

Numéro d'article 2P994759
Consommation nominale (W) 1520
Poids de la machine (kg) 2.5
Insertion d'outils M14
Longueur du câble de raccordement (m) 4
Diamètre max. de disque (mm) 125
Emballé par 1

Spécifications

Consommation nominale (W) 1520
Poids de la machine (kg) 2.5
Insertion d'outils M14
Longueur du câble de raccordement (m) 4
Diamètre max. de disque (mm) 125
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 2000 - 7600
Marque Milwaukee
Type AG 16-125 INOX

Numéros d'articles

Numéro d'article 2P994759
EAN 4002395235766
UBB 500513544345
UNSPSC 27111905
N° Article du fabricant 4933407345
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.