Outils sans fil
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
Outils sans fil
Meuleuses d'angle
5P512400
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
MILWAUKEE Meulage et ponçage M18 FSAG115X-0
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
5P512400
Tension nominale (V)
18
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
2.6
Insertion d'outils
M14
Diamètre max. de disque (mm)
115
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
8500 - 8500
Nombre d'accus fournis
0
Avec chargeur
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
2.6
Insertion d'outils
M14
Diamètre max. de disque (mm)
115
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
8500 - 8500
Nombre d'accus fournis
0
Avec chargeur
Non
Marque
Milwaukee
Model
M18 FSAG115X-0
Type
Angle Grinder
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5P512400
EAN
4058546360542
UBB
500582523675
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
4933478772