Outils sans fil
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
Outils sans fil
Meuleuses d'angle
6T281239
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
MILWAUKEE Meulage et ponçage 1FSAG125XPDB-502X
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6T281239
Tension nominale (V)
18
Capacité d'accu (Ah)
5
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
2.7
Insertion d'outils
M14
Diamètre max. de disque (mm)
125
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
8500 - 8500
Nombre d'accus fournis
2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Capacité d'accu (Ah)
5
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
2.7
Insertion d'outils
M14
Diamètre max. de disque (mm)
125
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
8500 - 8500
Nombre d'accus fournis
2
Avec chargeur
Oui
Marque
Milwaukee
Code Douanier
84672920
Model
M18 ONEFSAG125XPDB-502X
Type
Angle Grinder
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6T281239
EAN
4058546346263
UBB
500582935283
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
4933478435