text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Marteau perforateur PLH 32 XE


FIXTEC pour changement rapide et aisé des accessoires ou adaptateurs de système d´outils sans perte de puissance ou d´efficacité. La forme compacte en L et son poids faible font de la série PLH un choix excellent pour les multi applications. Mallette de transport ABS. Système anti-vibrations AVS et softgrip pour réduire la fatigue. Poignée arrière softgrip pour une meilleure maniabilité. Boîte de vitesses métallique entièrement isolée assurant un maximum de stabilité. Un débrayage de sécurité protège l´utilisateur et la machine en cas de blocage du foret. Idéal pour le burinage léger, le perçage avec des forets SDS plus, les trépans, et à l'aide du mandrin trois mors le perçage dans le bois et l'acier. Puissant et versatile

Numéro d'article 2P575535
Consommation nominale (W) 900
Poids de la machine (kg) 3.6
Énergie de frappe max. (J) 3.8
Insertion d'outils Intégration SDS-plus
Diamètre d'alésage acier (mm) 16
Emballé par 1

Spécifications

Consommation nominale (W) 900
Poids de la machine (kg) 3.6
Énergie de frappe max. (J) 3.8
Insertion d'outils Intégration SDS-plus
Diamètre d'alésage acier (mm) 16
Diamètre d'alésage bois tendre (mm) 40
Diamètre d'alésage béton avec foret marteau (mm) 32
Nombre d'impacts max. (1/min) 4500
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 0 - 800
Marque Milwaukee
Model PLH 32
Type PLH 32 XE

Numéros d'articles

Numéro d'article 2P575535
EAN 4002395233342
UBB 500513711316
UNSPSC 27111602
N° Article du fabricant 4933400069
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.