Marteaux perforateurs
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
Outils filaires
Marteaux perforateurs
9K852923
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
Milwaukee Marteau perforateur PH 28
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9K852923
Consommation nominale (W)
820
Poids de la machine (kg)
2.7
Énergie de frappe max. (J)
3.4
Insertion d'outils
Intégration SDS-plus
Diamètre d'alésage acier (mm)
13
Diamètre d'alésage bois tendre (mm)
30
Diamètre d'alésage béton avec foret marteau (mm)
28
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Consommation nominale (W)
820
Poids de la machine (kg)
2.7
Énergie de frappe max. (J)
3.4
Insertion d'outils
Intégration SDS-plus
Diamètre d'alésage acier (mm)
13
Diamètre d'alésage bois tendre (mm)
30
Diamètre d'alésage béton avec foret marteau (mm)
28
Nombre d'impacts max. (1/min)
4000
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
0 - 900
Marque
Milwaukee
Model
PH 28
Type
Hammer
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9K852923
EAN
4002395234936
UBB
500513709922
UNSPSC
27111602
N° Article du fabricant
4933396396