text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Marteau perforateur PH 28 X


Le meilleur rapport puissance/poids. 3 fonctions : perçage avec frappe, burinage seul, perçage seul, vissage/dévissage. Design Slimline plus compact. Robuste carters antichocs pour la fiabilité. Disjoncteur thermique de protection contre les surcharges. Variolock pour orienter l'angle d'attaque du burin. FIXTEC : changement rapide du porte-outil. Softgrip anti-vibration et antidérapant. Meilleure durée de vie.

Numéro d'article 1T369281
Longueur (mm) 250
Consommation nominale (W) 820
Poids de la machine (kg) 2.9
Énergie de frappe max. (J) 3.4
Insertion d'outils Intégration SDS-plus
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 250
Consommation nominale (W) 820
Poids de la machine (kg) 2.9
Énergie de frappe max. (J) 3.4
Insertion d'outils Intégration SDS-plus
Diamètre d'alésage acier (mm) 13
Diamètre d'alésage bois tendre (mm) 30
Diamètre d'alésage béton avec foret marteau (mm) 28
Diamètre d'alésage maçonnerie avec couronne de forage (mm) 68
Nombre d'impacts max. (1/min) 4000
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 0 - 900
Marque Milwaukee
Model PH 28 X
Type Hammer

Numéros d'articles

Numéro d'article 1T369281
EAN 4002395234943
UBB 500513710086
UNSPSC 27111602
N° Article du fabricant 4933396392
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.