text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Marteau perforateur PFH 26


Le marteau combi slimline le plus compact de sa catégrorie. Des performances exceptionnelles: 2,4 J + 4500 frappes/minute. Le niveau de vibration le plus bas avec seulement 13,5 m/s2. Technologie breveté pour alléger la mécanique sans nuire à sa robustesse. Le chevilleur idéal : léger, compact, maniable et des performances optimisées dans les petits diamètres. Stop frappe pour le perçage seule et le vissage / dévissage. Débrayage de sécurité pour la protection de l’utilisateur et de l’outil en cas de surcharge. Conception brevetée pour alléger la mécanique sans nuire à la fiabilité et à la durée de vie

Numéro d'article 8D075407
Consommation nominale (W) 725
Poids de la machine (kg) 2.4
Énergie de frappe max. (J) 2.4
Insertion d'outils Intégration SDS-plus
Diamètre d'alésage acier (mm) 13
Emballé par 1

Spécifications

Consommation nominale (W) 725
Poids de la machine (kg) 2.4
Énergie de frappe max. (J) 2.4
Insertion d'outils Intégration SDS-plus
Diamètre d'alésage acier (mm) 13
Diamètre d'alésage bois tendre (mm) 30
Diamètre d'alésage béton avec foret marteau (mm) 26
Nombre d'impacts max. (1/min) 4500
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 0 - 1250
Marque Milwaukee
Model PFH 26
Type Hammer

Numéros d'articles

Numéro d'article 8D075407
EAN 4002395239832
UBB 500513709435
UNSPSC 27111602
N° Article du fabricant 4933428230
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.