text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Marteau perforateur PFH 24 E


Numéro d'article 8K118591
Tension (V) 230
Consommation nominale (W) 670
Poids de la machine (kg) 2.4
Énergie de frappe max. (J) 1.9
Insertion d'outils Intégration SDS-plus
Diamètre d'alésage acier (mm) 13
Diamètre d'alésage bois tendre (mm) 30
Emballé par 1

Spécifications

Tension (V) 230
Consommation nominale (W) 670
Poids de la machine (kg) 2.4
Énergie de frappe max. (J) 1.9
Insertion d'outils Intégration SDS-plus
Diamètre d'alésage acier (mm) 13
Diamètre d'alésage bois tendre (mm) 30
Diamètre d'alésage béton avec foret marteau (mm) 24
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 0 - 3700
Marque Milwaukee
Model PFH 24 E
Safety PFH 24 E
Type BH_NF_inh_02_EN

Numéros d'articles

Numéro d'article 8K118591
EAN 4002395235834
UBB 500513709351
UNSPSC 23101502
N° Article du fabricant 4933411470
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.