Marteaux perforateurs
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
Outils filaires
Marteaux perforateurs
6Y302016
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
Milwaukee Marteau perforateur KANGO 950 S
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
6Y302016
Tension (V)
230
Consommation nominale (W)
1700
Poids de la machine (kg)
11.8
Diamètre d'alésage béton avec couronne de forage (mm)
50
Énergie de frappe max. (J)
20
Insertion d'outils
Intégration SDS
Diamètre d'alésage maçonnerie avec couronne de forage (mm)
80
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension (V)
230
Consommation nominale (W)
1700
Poids de la machine (kg)
11.8
Diamètre d'alésage béton avec couronne de forage (mm)
50
Énergie de frappe max. (J)
20
Insertion d'outils
Intégration SDS
Diamètre d'alésage maçonnerie avec couronne de forage (mm)
80
Nombre d'impacts max. (1/min)
1950
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
125 - 250
Marque
Milwaukee
Code Douanier
84672191
Type
Breaking Hammer
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6Y302016
EAN
4002395232031
UBB
500513644418
UNSPSC
27111602
N° Article du fabricant
4933375710