Marteaux perforateurs
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
Outils filaires
Marteaux perforateurs
7K390640
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
Milwaukee Marteau perforateur KANGO 750 S
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
7K390640
Tension (V)
230
Consommation nominale (W)
1550
Poids de la machine (kg)
8.2
Diamètre d'alésage béton avec couronne de forage (mm)
50
Énergie de frappe max. (J)
11.9
Insertion d'outils
Intégration SDS
Diamètre d'alésage maçonnerie avec couronne de forage (mm)
80
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension (V)
230
Consommation nominale (W)
1550
Poids de la machine (kg)
8.2
Diamètre d'alésage béton avec couronne de forage (mm)
50
Énergie de frappe max. (J)
11.9
Insertion d'outils
Intégration SDS
Diamètre d'alésage maçonnerie avec couronne de forage (mm)
80
Nombre d'impacts max. (1/min)
2740
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
300 - 300
Marque
Milwaukee
Type
Breaking Hammer
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7K390640
EAN
4002395235193
UBB
500513644178
UNSPSC
27111602
N° Article du fabricant
4933398600