Marteaux démolitions
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
Outils filaires
Marteaux démolitions
8W439880
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
Milwaukee Marteau perforateur KANGO 540 S
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
8W439880
Tension (V)
230
Consommation nominale (W)
1100
Poids de la machine (kg)
6.3
Diamètre d'alésage béton avec couronne de forage (mm)
40
Énergie de frappe max. (J)
7.5
Insertion d'outils
Intégration SDS
Diamètre d'alésage maçonnerie avec couronne de forage (mm)
65
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension (V)
230
Consommation nominale (W)
1100
Poids de la machine (kg)
6.3
Diamètre d'alésage béton avec couronne de forage (mm)
40
Énergie de frappe max. (J)
7.5
Insertion d'outils
Intégration SDS
Diamètre d'alésage maçonnerie avec couronne de forage (mm)
65
Nombre d'impacts max. (1/min)
3000
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
450 - 450
Marque
Milwaukee
Type
KANGO 540 S
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8W439880
EAN
4002395238422
UBB
500513643832
UNSPSC
27112705
N° Article du fabricant
4933418100