text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, pendant les fêtes, l’expédition peut prendre plus de temps. Nous vous recommandons de passer votre commande à l’avance. Pour plus d’informations, consultez cet article.

MILWAUKEE Machines à chocs ONEFHIWF1DS-0C


Numéro d'article 4E469745
Tension nominale (V) 18
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 11.1
Couple de rotation max. (Nm) 2576
Insertion d'outils Autre
Nombre d'impacts (1/min) 1440
Adapté au diamètre de vis (mm) 42 - 42
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 600 - 1200
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 11.1
Couple de rotation max. (Nm) 2576
Insertion d'outils Autre
Nombre d'impacts (1/min) 1440
Adapté au diamètre de vis (mm) 42 - 42
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 600 - 1200
Nombre d'accus fournis 0
Avec chargeur Non
Marque Milwaukee
Code Douanier
Model M18 ONEFHIWF1DS-0C
Type Impact Wrench

Numéros d'articles

Numéro d'article 4E469745
EAN 4058546324674
UBB 500718079329
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 4933472071
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.