Outils sans fil
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
Outils sans fil
Visseuses à chocs
4Z607123
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
MILWAUKEE Machines à chocs M18 ONEFHIWF1D-0C
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
4Z607123
Tension nominale (V)
18
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
12.7
Couple de rotation max. (Nm)
2576
Insertion d'outils
Autre
Nombre d'impacts (1/min)
1440
Adapté au diamètre de vis (mm)
42 - 42
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
600 - 1200
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
12.7
Couple de rotation max. (Nm)
2576
Insertion d'outils
Autre
Nombre d'impacts (1/min)
1440
Adapté au diamètre de vis (mm)
42 - 42
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
600 - 1200
Nombre d'accus fournis
0
Avec chargeur
Non
Marque
Milwaukee
Model
M18 ONEFHIWF1D-0C
Type
Impact Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4Z607123
EAN
4058546296544
UBB
500582285085
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
4933471755