text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE M18 FUEL™ POWER DRILL FDD3-502X


Numéro d'article 2M758747
Tension nominale (V) 18
Capacité d'accu (Ah) 5
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 2.1
Portée du mandrin (mm) 13-13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 16
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 16
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 89
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Capacité d'accu (Ah) 5
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 2.1
Portée du mandrin (mm) 13-13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 16
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 16
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 89
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 89
Couple de rotation max. (Nm) 158
État des accus Lithium-ions
Ajustage du couple de rotation (Nm) 158-158
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 0-500
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min) 0-2100
Nombre d'accus fournis 2
Avec chargeur Oui
Marque Milwaukee
Code Douanier 84672920
Model M18 FDD3-502X
Type Driver Drill

Numéros d'articles

Numéro d'article 2M758747
EAN 4058546376574
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 4933479863
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.