Perceuses
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
Outils sans fil
Perceuses
5H824970
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
MILWAUKEE M18 FUEL™ POWER DRILL FDD3-402C
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
5H824970
Tension nominale (V)
18
Capacité d'accu (Ah)
4
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
2.1
Portée du mandrin (mm)
13-13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
16
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
16
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
89
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Capacité d'accu (Ah)
4
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
2.1
Portée du mandrin (mm)
13-13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
16
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
16
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
89
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
89
Couple de rotation max. (Nm)
158
État des accus
Lithium-ions
Ajustage du couple de rotation (Nm)
16-17
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min)
0-500
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min)
0-2100
Nombre d'accus fournis
2
Avec chargeur
Oui
Marque
Milwaukee
Model
FDD3-402C
Type
Percussion Drill
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5H824970
EAN
4058546418397
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
4933492472