Meuleuses d'angle
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
Outils sans fil
Meuleuses d'angle
1L001977
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
MILWAUKEE M18 FUEL™ 1KEY™ ONEFLAG230XPDB-122C
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1L001977
Tension nominale (V)
18
Capacité d'accu (Ah)
12
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
5.4
Insertion d'outils
M14
Diamètre max. de disque (mm)
230
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
6600-6600
Nombre d'accus fournis
2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Capacité d'accu (Ah)
12
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
5.4
Insertion d'outils
M14
Diamètre max. de disque (mm)
230
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
6600-6600
Nombre d'accus fournis
2
Avec chargeur
Oui
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1L001977
EAN
4058546360658
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
4933478783