Visseuses à chocs
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
Outils sans fil
Visseuses à chocs
1Q708028
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
MILWAUKEE M12 FUEL FID2-202X
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1Q708028
Tension nominale (V)
12
Capacité d'accu (Ah)
2
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
0.9
Couple de rotation max. (Nm)
170
Nombre d'impacts max. (1/min)
4000
Poids sans bloc de batterie (kg)
0.7
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min)
0-1700
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
12
Capacité d'accu (Ah)
2
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
0.9
Couple de rotation max. (Nm)
170
Nombre d'impacts max. (1/min)
4000
Poids sans bloc de batterie (kg)
0.7
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min)
0-1700
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min)
0-2900
Vitesse de rotation au ralenti (3ème) (1/min)
0-3600
Nombre d'accus fournis
2
Avec chargeur
Oui
Marque
Milwaukee
Code Douanier
84672920
Model
M12 FID2-202X
Type
Driver Drill
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1Q708028
EAN
4058546376710
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
4933479877