Perceuses
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
Outils sans fil
Perceuses
7P888666
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
MILWAUKEE M12 FUEL™ PERCEUSE À PERCUSSION FPD2-402X
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
7P888666
Tension nominale (V)
12
Capacité d'accu (Ah)
4
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
1.4
Couple de rotation max. (Nm)
45
Nombre d'impacts (1/min)
22500
Adapté au diamètre de vis (mm)
8-8
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
0-1550
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
12
Capacité d'accu (Ah)
4
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
1.4
Couple de rotation max. (Nm)
45
Nombre d'impacts (1/min)
22500
Adapté au diamètre de vis (mm)
8-8
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
0-1550
Nombre d'accus fournis
2
Avec chargeur
Oui
Marque
Milwaukee
Model
M12 FPD2-402X
Type
Percussion Drill
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7P888666
EAN
4058546376635
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
4933479869