Perceuses
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
Outils sans fil
Perceuses
5U049898
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
MILWAUKEE M12 FUEL™ COMPACT DRILL DRI FDD2-402X
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
5U049898
Tension nominale (V)
12
Capacité d'accu (Ah)
4
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
1.4
Portée du mandrin (mm)
13-13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
35
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
12
Capacité d'accu (Ah)
4
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
1.4
Portée du mandrin (mm)
13-13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
35
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
35
Couple de rotation max. (Nm)
37
État des accus
Lithium-ions
Ajustage du couple de rotation (Nm)
13-13
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min)
0-450
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min)
0-1550
Nombre d'accus fournis
2
Avec chargeur
Oui
Marque
Milwaukee
Code Douanier
84672920
Model
M12 FDD2-402X
Type
Driver Drill
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5U049898
EAN
4058546376680
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
4933479874