# Tesla Assortment
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
Outils sans fil
Visseuses à chocs
4V661136
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
MILWAUKEE M12 FIW38-0 M12 FUEL SUB COMPACT 3/8" IMPACT WRENCH
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
4V661136
Tension nominale (V)
12
Longueur
121.9
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
1.1
Couple de rotation max. (Nm)
339
Insertion d'outils
3/8 pouce externe carré
Nombre d'impacts (1/min)
3200
Adapté au diamètre de vis (mm)
16 - 16
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
12
Longueur
121.9
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
1.1
Couple de rotation max. (Nm)
339
Insertion d'outils
3/8 pouce externe carré
Nombre d'impacts (1/min)
3200
Adapté au diamètre de vis (mm)
16 - 16
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
1200 - 2700
Nombre d'accus fournis
0
Avec chargeur
Non
Marque
MILWAUKEE
Type
M12 FIW38-0
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4V661136
EAN
4058546225575
UBB
500692017345
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
4933464612