text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee M12 FDGA-0 Angle Die Grinder 24500RPM 50mm

Numéro d'article 1Y865281
Tension nominale (V) 12
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 1
Diamètre max. de disque (mm) 50
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 0 - 24500
Nombre d'accus fournis 0
Avec chargeur Non
Marque Milwaukee

Spécifications

Tension nominale (V) 12
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 1
Diamètre max. de disque (mm) 50
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 0 - 24500
Nombre d'accus fournis 0
Avec chargeur Non
Marque Milwaukee
Model M12 FDGA-0
Type Angle Die Grinder

Numéros d'articles

Numéro d'article 1Y865281
EAN 4058546290665
UBB 500708637953
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 4933471438
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.