text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Mèches pour coffrages 8X400MM


Numéro d'article 2N605374
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 6
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 300
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 400
Diamètre du foret (mm) 8
Diamètre d'arbre (mm) 6
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 300
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Avec fermeture rapide Non
Marque Milwaukee
Type Cable Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 2N605374
EAN 4002395331932
UBB 500513556968
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant 4932363667
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.