Mèches pour coffrages et lambrissages
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
Accessoires & pièces
Mèches pour coffrages et lambrissages
5X031815
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
Milwaukee Mèches à simple spirale 22X600MM
Ajouter au catalogue
/ prix par
-
Incl. TVA
Numéro d'article
5X031815
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm)
22
Système d'enregistrement
Fixation hexagonale
Longueur de coupe (mm)
530
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Avec foret de centrage
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
600
Diamètre du foret (mm)
22
Diamètre d'arbre (mm)
22
Système d'enregistrement
Fixation hexagonale
Longueur de coupe (mm)
530
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Avec foret de centrage
Non
Adapté au plastique
Non
Adapté à l'acier
Non
Adapté au béton
Non
Adapté à la céramique
Non
Adapté à la fonte
Non
Adapté au bois
Oui
Adapté aux métaux non ferreux
Non
Adapté à la pierre
Non
Adapté au verre
Non
Foret bilatéral
Non
Arbre de roue à extrémité plate
Non
Matière de coupe
Autre
Forme de la tige
Autre
Convient pour le réalésage
Non
Avec canal de refroidissement
Non
Convient au carrelage
Non
Foret hélicoïdal
Oui
Avec fermeture rapide
Non
Marque
Milwaukee
Type
Auger Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5X031815
EAN
4002395331703
UBB
500513753631
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
4932363702