text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Mèches à simple spirale 12X230MM


Numéro d'article 5F077058
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 10
Système d'enregistrement Fixation hexagonale
Longueur de coupe (mm) 155
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 230
Diamètre du foret (mm) 12
Diamètre d'arbre (mm) 10
Système d'enregistrement Fixation hexagonale
Longueur de coupe (mm) 155
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe Autre
Forme de la tige Autre
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Avec fermeture rapide Non
Marque Milwaukee
Type Auger Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 5F077058
EAN 4002395331819
UBB 500513751999
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant 4932363683
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.