text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Mèches à simple spirale 10X600MM


Položka č. 5B016223
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 8.5
Système d'enregistrement Fixation hexagonale
Longueur de coupe (mm) 530
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Ambalat la 1

technické údaje

Longueur totale (mm) 600
Diamètre du foret (mm) 10
Diamètre d'arbre (mm) 8.5
Système d'enregistrement Fixation hexagonale
Longueur de coupe (mm) 530
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe Autre
Forme de la tige Autre
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Avec fermeture rapide Non
Marque Milwaukee
Type Auger Bit

Čísla materiálu

Položka č. 5B016223
EAN 4002395331642
UBB 500513751817
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu 4932363696
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.