text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Lip & spur drill 18X180MM


Numer artykułu 1E678115
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 10
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 120
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Pakowane po 1

Specyfikacje

Longueur totale (mm) 180
Diamètre du foret (mm) 18
Diamètre d'arbre (mm) 10
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 120
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe Autre
Forme de la tige Cylindrique
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Avec fermeture rapide Non
Marque Milwaukee
Type Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 1E678115
EAN 4002395331444
UBB 500513757020
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr 4932363665
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.