text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Jeu de mèche metale 2,4X57X30MM


Numéro d'article 1A969166
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 30
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 57
Diamètre du foret (mm) 2.4
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 30
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe Autre
Angle de la pointe (°) 135
Forme de la tige Cylindrique
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Avec fermeture rapide Non
Marque Milwaukee

Numéros d'articles

Numéro d'article 1A969166
EAN 4002395382309
UBB 500649447595
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 4932430569
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.