Outils sans fil
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
Outils sans fil
Rainureuses, défonceuses, fraiseuses
9C885183
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
MILWAUKEE Fraises et rabots M18 FIW2P12-502X
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9C885183
Tension nominale (V)
18
Longueur (mm)
124
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
1.8
Couple de rotation max. (Nm)
339
Insertion d'outils
1/2 pouce externe carré
Nombre d'impacts (1/min)
3500
Adapté au diamètre de vis (mm)
16 - 16
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Longueur (mm)
124
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
1.8
Couple de rotation max. (Nm)
339
Insertion d'outils
1/2 pouce externe carré
Nombre d'impacts (1/min)
3500
Adapté au diamètre de vis (mm)
16 - 16
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
0 - 2400
Nombre d'accus fournis
2
Avec chargeur
Oui
Marque
Milwaukee
Model
M18 FIW2P12-502X
Type
Impact Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9C885183
EAN
4058546346386
UBB
500583769921
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
4933478447