text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Forets pour pierre et béton 4X50


Numéro d'article 0V281132
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Autre
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 50
Diamètre du foret (mm) 4
Système d'enregistrement Autre
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Oui
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Oui
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe Autre
Forme de la tige Autre
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Oui
Foret hélicoïdal Non
Avec fermeture rapide Non
Type Glass & Tile Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 0V281132
EAN 4058546298555
UBB 500718059511
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 4932471956
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.