Forage
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
Accessoires & pièces
Forets béton & pierre
0M811808
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
MILWAUKEE Forets à pierre et à béton 6,5X150
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0M811808
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
90
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Avec foret de centrage
Non
Adapté au plastique
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
150
Diamètre du foret (mm)
6.5
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
90
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Avec foret de centrage
Non
Adapté au plastique
Non
Adapté à l'acier
Non
Adapté au béton
Oui
Adapté à la céramique
Non
Adapté à la fonte
Non
Adapté au bois
Non
Adapté aux métaux non ferreux
Non
Adapté à la pierre
Non
Adapté au verre
Non
Foret bilatéral
Non
Arbre de roue à extrémité plate
Non
Matière de coupe
Autre
Forme de la tige
Cylindrique
Convient pour le réalésage
Non
Avec canal de refroidissement
Non
Convient au carrelage
Non
Foret hélicoïdal
Oui
Avec fermeture rapide
Non
Type
Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0M811808
EAN
4058546288075
UBB
500573796587
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
4932471179