text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Forets à pierre et à béton 14X150


Numéro d'article 8O197537
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 90
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 150
Diamètre du foret (mm) 14
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 90
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe Autre
Forme de la tige Cylindrique
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Avec fermeture rapide Non
Type Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 8O197537
EAN 4058546288181
UBB 500718056392
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 4932471190
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.