Forage
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
Accessoires & pièces
Forets béton & pierre
3X036410
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
MILWAUKEE Forets à pierre et à béton 126 MM
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
3X036410
Dimension nominale (mm)
126
Type de filetage
UNC
Système d'enregistrement
Autre
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Revêtement
Diamond
Adapté à un fonctionnement humide
Oui
Avec foret de centrage
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Dimension nominale (mm)
126
Type de filetage
UNC
Système d'enregistrement
Autre
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Revêtement
Diamond
Adapté à un fonctionnement humide
Oui
Avec foret de centrage
Non
Taille du système d'insertion
1 1/4 pouce
Avec refroidissement à la cire
Non
Convient pour l'extraction de la poussière
Non
Avec adaptateur pour l'aspiration des poussières
Non
Profondeur de travail (mm)
450
Type
Diamond Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3X036410
EAN
4058546362379
UBB
500581932158
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
4932478955