text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Foret SDS 7X160MM


Numéro d'article 8J125271
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement SDS-plus
Longueur de coupe (mm) 100
Nombre de lames 2
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 160
Diamètre du foret (mm) 7
Système d'enregistrement SDS-plus
Longueur de coupe (mm) 100
Nombre de lames 2
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe Autre
Forme de la tige Autre
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Avec fermeture rapide Non
Marque Milwaukee
Contenu (pièces) 10
Code Douanier 82075030
Type Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 8J125271
EAN 4002395348619
UBB 500513616606
UNSPSC 20111603
N° Article du fabricant 4932373225
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.