text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Foret SDS 6,5X260X200MM


Numéro d'article 2M469391
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement SDS-plus
Longueur de coupe (mm) 200
Nombre de lames 4
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 260
Diamètre du foret (mm) 6.5
Système d'enregistrement SDS-plus
Longueur de coupe (mm) 200
Nombre de lames 4
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Oui
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe Autre
Forme de la tige Autre
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Avec fermeture rapide Non
Marque Milwaukee
Type Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 2M469391
EAN 4002395366743
UBB 500513604073
UNSPSC 20111603
N° Article du fabricant 4932352017
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.