SDS + produits
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
Accessoires & pièces
SDS + produits
1X379234
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
Milwaukee Foret SDS 6,5X210MM
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1X379234
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
SDS-plus
Longueur de coupe (mm)
150
Nombre de lames
2
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Avec foret de centrage
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
210
Diamètre du foret (mm)
6.5
Système d'enregistrement
SDS-plus
Longueur de coupe (mm)
150
Nombre de lames
2
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Avec foret de centrage
Non
Adapté au plastique
Non
Adapté à l'acier
Non
Adapté au béton
Non
Adapté à la céramique
Non
Adapté à la fonte
Non
Adapté au bois
Non
Adapté aux métaux non ferreux
Non
Adapté à la pierre
Non
Adapté au verre
Non
Foret bilatéral
Non
Arbre de roue à extrémité plate
Non
Matière de coupe
Autre
Forme de la tige
Autre
Convient pour le réalésage
Non
Avec canal de refroidissement
Non
Convient au carrelage
Non
Foret hélicoïdal
Oui
Avec fermeture rapide
Non
Marque
Milwaukee
Contenu (pièces)
10
Type
Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1X379234
EAN
4002395359677
UBB
500513614882
UNSPSC
20111603
N° Article du fabricant
4932399339