text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Foret SDS 30X920X800MM


Numéro d'article 1K588802
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement SDS-max
Longueur de coupe (mm) 800
Nombre de lames 4
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 920
Diamètre du foret (mm) 30
Système d'enregistrement SDS-max
Longueur de coupe (mm) 800
Nombre de lames 4
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe Autre
Forme de la tige Autre
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Avec fermeture rapide Non
Marque Milwaukee
Code des marchandises 82075030
Type Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 1K588802
EAN 4002395383900
UBB 500649448585
UNSPSC 20111603
N° Article du fabricant 4932430729
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.