text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Foret SDS 30X450MM


Numéro d'article 0A165591
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement SDS-plus
Longueur de coupe (mm) 400
Nombre de lames 4
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 450
Diamètre du foret (mm) 30
Système d'enregistrement SDS-plus
Longueur de coupe (mm) 400
Nombre de lames 4
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Oui
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe Autre
Forme de la tige Autre
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Avec fermeture rapide Non
Marque Milwaukee
Code Douanier 82075030
Type Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 0A165591
EAN 4002395321049
UBB 500513612720
UNSPSC 20111603
N° Article du fabricant 4932356511
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.