text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, pendant les fêtes, l’expédition peut prendre plus de temps. Nous vous recommandons de passer votre commande à l’avance. Pour plus d’informations, consultez cet article.

Milwaukee Foret SDS 22X1000MM


Numéro d'article 3W324946
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement SDS-plus
Longueur de coupe (mm) 950
Nombre de lames 2
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 1000
Diamètre du foret (mm) 22
Système d'enregistrement SDS-plus
Longueur de coupe (mm) 950
Nombre de lames 2
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe Autre
Forme de la tige Autre
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Avec fermeture rapide Non
Marque Milwaukee
Code Douanier
Type Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 3W324946
EAN 4002395336913
UBB 500513610179
UNSPSC 20111603
N° Article du fabricant 4932367029
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.