text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Foret SDS 16X1000MM


Numer artykułu 3E060951
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Système d'enregistrement SDS-plus
Snijlengte (mm) 940
Aantal snijmessen 4
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Pakowane po 1

Specyfikacje

Totale lengte (mm) 1000
Diameter boor (mm) 16
Système d'enregistrement SDS-plus
Snijlengte (mm) 940
Aantal snijmessen 4
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Oui
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Snijmateriaal Overig
Schachtvorm Overig
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merk Milwaukee
Goederencode 82075030
Type Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 3E060951
EAN 4002395376148
UBB 500513588078
UNSPSC 20111603
Artykuł producenta nr 4932352956
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.