Produits SDS MAX
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
Accessoires & pièces
Produits SDS MAX
8J239624
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
Milwaukee Foret SDS 12X690X550MM
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
8J239624
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
SDS-max
Longueur de coupe (mm)
550
Nombre de lames
4
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Avec foret de centrage
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
690
Diamètre du foret (mm)
12
Système d'enregistrement
SDS-max
Longueur de coupe (mm)
550
Nombre de lames
4
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Avec foret de centrage
Non
Adapté au plastique
Non
Adapté à l'acier
Non
Adapté au béton
Oui
Adapté à la céramique
Non
Adapté à la fonte
Non
Adapté au bois
Non
Adapté aux métaux non ferreux
Non
Adapté à la pierre
Non
Adapté au verre
Non
Foret bilatéral
Non
Arbre de roue à extrémité plate
Non
Matière de coupe
Autre
Forme de la tige
Autre
Convient pour le réalésage
Non
Avec canal de refroidissement
Non
Convient au carrelage
Non
Foret hélicoïdal
Non
Avec fermeture rapide
Non
Marque
Milwaukee
Code Douanier
82075030
Type
Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8J239624
EAN
4002395383887
UBB
500649448338
UNSPSC
20111603
N° Article du fabricant
4932430727