text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Foret béton 9X120MM

Numéro d'article 3F588827
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 80
Nombre de lames 2
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non

Spécifications

Longueur totale (mm) 120
Diamètre du foret (mm) 9
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 80
Nombre de lames 2
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Oui
Adapté à la céramique Oui
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe Autre
Forme de la tige Cylindrique
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Oui
Foret hélicoïdal Oui
Avec fermeture rapide Non

Numéros d'articles

Numéro d'article 3F588827
EAN 4002395332137
UBB 500513569425
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant 4932363643
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.